曜日別特売

8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム

8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)570高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069224698147XA PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069336268147XA FXW0背カラー:ダークグレー 座カラー:ダークグレー
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069336358147XA FXW8背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069441268147XA PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069545658147XA FXW3背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069647588147XA FXW2背カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069647678147XA FXW4背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069745498147XA FXW5背カラー:ダークグリーン 座カラー:ダークグリーン
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069745588147XA FXW6背カラー:テラコッタ 座カラー:テラコッタ
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069958118147XA FXW1背カラー:グレー 座カラー:グレー
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069958208147XA PB20背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070164188147XA FXW7背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070164278147XA FXW9背カラー:セージ 座カラー:セージ
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070164368147XA PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
32,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする