曜日別特売

8147チェア 4本脚 肘無 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム

8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚 肘無  背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)
仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/スタッキング5台まで可能/質量/5.4kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ シルバーフレーム 肘なし 布幅(mm)485高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069441178147ZZ FBA9背カラー:レッド 座カラー:レッド
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069745158147ZZ FEA6背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069853208147ZZ FBA8背カラー:オレンジ 座カラー:オレンジ
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069957958147ZZ FBA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070059368147ZZ FEA4背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070164008147ZZ FBA3背カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー
31,100
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする