曜日別特売

8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)8147チェア 4本脚キャスター付 肘無 背座張り ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)505高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター脚数(本)4本脚キャスタータイプ座高(mm)450グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069225218147EZ FXW6背カラー:テラコッタ 座カラー:テラコッタ
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069225308147EZ PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069441788147EZ FXW0背カラー:ダークグレー 座カラー:ダークグレー
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069441878147EZ FXW5背カラー:ダークグリーン 座カラー:ダークグリーン
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546088147EZ FXW7背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546178147EZ PB20背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648018147EZ FXW1背カラー:グレー 座カラー:グレー
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648108147EZ FXW9背カラー:セージ 座カラー:セージ
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746108147EZ PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746198147EZ PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069958658147EZ FXW3背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069958818147EZ FXW8背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070059618147EZ FXW2背カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070059708147EZ FXW4背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ
33,200
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする