曜日別特売

8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム

8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)8145チェア 4本脚 肘付 張りぐるみ メッキフレーム - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)595高さ(mm)850奥行(mm)610キャスター脚数(本)4本脚座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069232308145FA FXW7背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069232398145FA FXW9背カラー:セージ 座カラー:セージ
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069447818145FA FXW1背カラー:グレー 座カラー:グレー
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069448698145FA P781背カラー:アイボリー 座カラー:アイボリー
83,700
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069552568145FA FXW5背カラー:ダークグリーン 座カラー:ダークグリーン
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069553878145FA P782背カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
83,700
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069752318145FA FXW2背カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069752408145FA FXW8背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070065398145FA FXW4背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070170488145FA FXW0背カラー:ダークグレー 座カラー:ダークグレー
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070170578145FA FXW3背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070170668145FA FXW6背カラー:テラコッタ 座カラー:テラコッタ
79,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする