曜日別特売

8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム

8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル シルバーフレーム - オカムラ(岡村製作所)
仕様脚/スチールパイプ/背シェル/ポリプロピレン/座シェル/再生ポリプロピレン/質量/7.5kg/背素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /座素材:OKマイティ(抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) /収納:不可その他カンチ脚タイプ シルバーフレーム 肘付 ビニール張り幅(mm)570高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター座高(mm)450脚(mm)カンチ脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069381678147CA PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069593508147CA PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069901078147CA PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070106518147CA PB20背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする