曜日別特売

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム 前脚キャスター付 - オカムラ(岡村製作所)

●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。

仕様背/布張り/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ30mm:キャスター/ナイロン双輪キャスター Φ30mm/肘/ビーチ成型合板/質量/9kg/背素材:布 /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚前脚キャスタータイプ ウッド肘付 背パッド付 ブラックフレーム幅(mm)565高さ(mm)790奥行(mm)540キャスター座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07049510L642EE FFW1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
126,900
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07049519L642EE FFW4背カラー:ダークブルー 座カラー:ダークブルー
126,900
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07055670L642EE FFW6背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
126,900
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07068096L642EE FFW8背カラー:レッド 座カラー:レッド
126,900
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,810/税込¥4,191
北海道地方数量1につき¥3,810/税込¥4,191
沖縄地方数量1につき¥3,810/税込¥4,191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする