曜日別特売

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッド付 ブラックフレーム ブラックシェル - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)512高さ(mm)781奥行(mm)531キャスター座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070948708105XC FSF5背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070948798105XC FSF9背カラー:レッド 座カラー:レッド
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070974088105XC FSG7背カラー:セージ 座カラー:セージ
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070997278105XC FSF1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070997368105XC FSG9背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070997458105XC PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070997618105XC PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071023178105XC PB20背カラー:ネオブラック 座カラー:ネオブラック
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071073218105XC PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071099388105XC FSF3背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
071125108105XC FSG2背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
18,300
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥550/税込¥605
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥550/税込¥605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする