オカムラ(岡村製作所)
ライブス フォールディングチェア 肘無 座張り セージシェル セージフレーム
背・座シェル/PP樹脂成型品 脚フレーム/スチールパイプ(22.2mmΦ)粉体塗装脚端/ナイロン
仕様
質量/5.4kg/背素材:PP樹脂成型品 /座素材:インターロック /収納:折りたたみ収納
その他
座パッド セージフレーム
幅(mm)
485
色
背裏カラー:セージ 座カラー:セージ
高さ(mm)
770
奥行(mm)
535
キャスター
無
背幅(mm)
425
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07122206
8159CX FXW9
¥
34,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,030
/
税込
¥
1,133
北海道地方
数量1につき
¥
1,030
/
税込
¥
1,133
沖縄地方
数量1につき
¥
1,030
/
税込
¥
1,133