バイク用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 7A

バイク用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 7A - kemimoto
質量(kg)1.3電圧(V)12.8バッテリー容量(Ah)7材質(カバー)高硬度ABSカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.7×24.3×11.4消費電力量(Wh)89.6CCA(アンペア)280アンペアCA:560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235780MCB-700012H01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする