YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン狭角35W
種別
35W形 狭角
消費電力(W)
35
口金
EZ10
本体質量(g)
20
ビームの開き(°)
10
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン球
径(Φ)×全長(mm)
35×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261287
JR12V35WUVNK3EZA
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください