STAHLWILLE(スタビレー)
グリッププライヤー
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。
質量(g)
323
全長L(mm)
175
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
S:最大30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265347
6564 2 175
¥
8,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください