STAHLWILLE(スタビレー)
エクステンションバー
奥まった場所での作業に便利な1SQ inのエキステンションバー。
質量(g)
1780
全長L(mm)
410
外径(Φmm)
差込部d:43
差込角(sq.)
1inch
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264805
859/16
¥
33,130
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください