STAHLWILLE(スタビレー)
オフセットマイナスドライバー
DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。
用途
マイナスネジ用
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262145
10546-1
9
90
a:0.6
b:3.5
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
07262161
10546-2
12
100
a:0.8
b:4
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262170
10546-3
29
125
a:1
b:5.5
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください