STAHLWILLE(スタビレー)
ケーブルエキストラクターツール
ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。
用途
ラウンドソルダーピン用
適合
Fiat・Mazda・Toyota・Ford
質量(g)
15
径(Φmm)
1.5
サイズ(mm)
2.8・5.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07261865
1575
¥
8,120
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください