STAHLWILLE(スタビレー)
グリッププライヤー
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。メイン画像は6564 2 175品番です。
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265338
6564 2 145
175
145
S:最大14
¥
7,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07265356
6564 2 250
550
250
S:最大40
¥
9,530
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07265365
6564 2 300
977
300
S:最大65
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください