STAHLWILLE(スタビレー)
ウォーターポンププライヤー
小型のウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
全長(mm)
125
質量(g)
118
ハンドル
ディップコーティング
仕上
黒ラッカー
口幅(mm)
最大25
口幅調節
4段階
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265277
6515 6 125
¥
7,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください