STAHLWILLE(スタビレー)
いじり止めドライバー
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズ
T25
質量(g)
40
先端寸法(mm)
外形:4.4
ねじサイズ
M4.5-5
全長L2(mm)
135
軸長L1(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07264787
10769B-T25
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください