STAHLWILLE(スタビレー)
グリッププライヤー
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。メイン画像は6563 2 175品番です。
全長(mm)
250
質量(g)
500
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265329
6563 2 250
¥
9,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください