曜日別特売

石焼きいも黒ホイル5m

石焼きいも黒ホイル5m - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)

黒の力で熱吸収効果が高い商品です。

材質アルミニウムはく寸法(mm)41×260×41長さ(m)5幅(cm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07272469S0147
298
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 日焼け防止
恩地冷蔵株式会社

野ざらしのバルブハンドルなどに巻いて日焼け防止にしている。銀色だとカラスが面白半分に食いちぎる習性があるので、黒にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする