トートバッグ

トートバッグ - DEWALTトートバッグ - DEWALTトートバッグ - DEWALTトートバッグ - DEWALTトートバッグ - DEWALTトートバッグ - DEWALT

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。

材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277737DWST60105-1
11,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする