曜日別特売

ヒートガン

ヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALTヒートガン - DEWALT

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。

用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273090DCE530N-XJ
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする