STAHLWILLE(スタビレー)
スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。90°先曲がりタイプ。
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
ハンドル
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275059
6544 4 111
130
J11
90
ギザ付クロームメッキ
ヘッド:マットクロームメッキ
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07275068
6544 6 121
170
J21
150
ディップコーティング
ヘッド:ポリッシュ仕上げ
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください