STAHLWILLE(スタビレー)
スクリューエキストラクター
高耐久なエキストラクター。
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1
2
3
4
5
6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
差込角(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275515
900-1
49
1
3
3 (1/8”)
2-5/64推奨
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275531
900-2
54
2
6
3.4 (9/64”)
3-7/64推奨
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
07275540
900-3
59
3
10
4.9 (3/16”)
5-3/16推奨
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275549
900-4
65
4
20
7 (9/32”)
6.4-1/4推奨
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275558
900-5
88
5
48
9 (23/64”)
8-5/16推奨
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07275567
900-6
95
6
92
12 (31/64”)
12-15/32推奨
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください