パイプカッター

パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)パイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)

鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。

用途鉄・ステンレス配管切断用シルバーグレー内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
切断能力(Φmm)
切り込み深さ(mm)
切断能力(inch[mm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07272715140011166(パイプ内径/パイプ外径)3-32/6-435.5内径1/8-1.1/4
52,610
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
07272740140032149(パイプ内径/パイプ外径)3-50/10-637内径1/8-2
56,150
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする