STAHLWILLE(スタビレー)
スプライン板ラチェットメガネ
ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)
メガネ部:小d1/26、大d2/30
質量(g)
153
全長L(mm)
174
呼び径(inch)
六角1/2×9/16
スプライン寸法(mm)
16×18
ギア数
22
メガネ厚さ(mm)
a:12
内容量
1丁
注意
※メイン画像は品番25ASP-24X28です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274070
25ASP-16X18
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください