STAHLWILLE(スタビレー)
パイプカッター
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途
鉄・ステンレス配管切断用
色
シルバーグレー
最小径(Φmm)
Φ10
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大パイプ径(mm)
切断能力(Φmm)
切り込み深さ(mm)
切断能力(inch[mm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272706
14000
1113
Φ42
(パイプ内径/パイプ外径)3-32/10-42
5.5
内径1/8-1.1/4
¥
45,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07272731
14002
1975
Φ63
(パイプ内径/パイプ外径)3-50/10-63
7
内径1/8-2
¥
49,080
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください