スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - STAHLWILLE(スタビレー)

頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。ストレートタイプ。

全長(mm)320サイズJ4質量(g)419ハンドルギザ付クロームメッキ仕上ヘッド:マットクロームメッキ先端チップ径(mm)Φ3.2適合寸法(mm)サークリップサイズ:85-140内容量1丁
注意
※メイン画像は品番6543 4 002です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072750506543 4 004
15,060
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする