STAHLWILLE(スタビレー)
サイドカッター
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
115
質量(g)
72
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1/1.5
ヘッド幅(mm)
a:12
ヘッド寸法(mm)
厚さd:8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277588
6707
¥
13,570
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください