チェーンパイプカッター

チェーンパイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)チェーンパイプカッター - STAHLWILLE(スタビレー)

無限に調整可能回転ハンドル付き1.8 mmの壁厚までのステンレス鋼パイプにも適しています。

質量(g)665刃長(mm)2チェーン長(mm)240切断能力(Φmm)(パイプ外径/パイプ厚さ)25-75/1.8まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727656514300
51,260
47,980
52,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする