STAHLWILLE(スタビレー)
トップカッター
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
120
質量(g)
80
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
ポリッシュ仕上げ
切断能力(Φmm)
(中硬線/軟線)0.3/0.6
寸法c(mm)
カッティング幅16
ヘッド幅(mm)
a:12
ヘッド寸法(mm)
厚さd:8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277597
6709
¥
14,340
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください