STAHLWILLE(スタビレー)
スリーブ
KABELEX用のABSスリーブ。
用途
1503用
全長(mm)
50
質量(g)
5
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6.5
適合サイズ(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272907
1523
¥
5,080
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください