曜日別特売

バンドソー

バンドソー - LENOX(レノックス)バンドソー - LENOX(レノックス)バンドソー - LENOX(レノックス)

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。コストパフォーマンスに優れています。

用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1205ピッチ14/18内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072731351205X12.7X0.5X14/18
20,300
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする