KUKKO(クッコ)
ボールベアリングプーラーセット
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途
中型のベアリングの引き抜き作業に最適
セット内容
ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)
質量(kg)
19.44
適合サイズ
ボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282445
70-B
¥
717,550
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください