DEWALT
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
付属品
TSTAKキットボックス
質量(kg)
2.9 (充電池除く)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-650/1040/2300
定格電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898
打撃数(min
-1
[回/分])
0-2200
アンビル
四角アンビル:約13mm (1/2インチ)
係数
振動係数15m/s
2
内容量
1台
注意
※本体のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287519
DCF900NT-XJ
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください