曜日別特売

ブラシレス レシプロソー

ブラシレス レシプロソー - DEWALT

最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。

用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282926DCS382NT-XJ
40,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする