STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブビット
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)
25
サイズ
T25
質量(g)
6
先端寸法(mm)
外形:4.4
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284886
1417-T25
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください