ヘクスローブビット

ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)

差込角1/4"HEXのトルクスビット。

全長(mm)25差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)内容量1個
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072848161410-T6T65外形:1.6
2,290
2,198
2,418(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848251411-T7T75外形:2
2,160
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848411412-T8T85外形:2.3
2,160
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848501413-T9T95外形:2.5
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848591414-T10T105外形:2.7
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848681415-T15T155外形:3.3
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848771416-T20T205外形:3.8
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072848951418-T27T276外形:5
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072849111419-T30T306外形:5.5
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072849201420-T40T407外形:6.6
1,690
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする