マイナスビット

マイナスビット - STAHLWILLE(スタビレー)

差込角1/4”HEXのマイナスビット。

質量(g)9全長L(mm)39刃先厚(mm)a:1.2刃先幅寸法(mm)b:6.5差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072878781166/1N
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする