ボルトカッターセット

ボルトカッターセット - STAHLWILLE(スタビレー)ボルトカッターセット - STAHLWILLE(スタビレー)

結束、ねじり、切断に適しており、少ない力で効率的に作業できます。カニックニッパーは衝撃を軽減し、連続使用に最適で、ボルトカッターは硬い素材の切断に対応します。高い耐久性と作業の快適さを兼ね備えています。

用途メカニックニッパー: 重作業、連続的な切断、低い鉄筋の結束に適しています;ボルトカッター: 硬い素材の切断、精密作業に最適セット内容MsterCUT重工用メカニックニッパー(87512020)、LightCUTボルトカッター(87980050)質量(g)3154入数2本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282515980LC/512
53,450
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする