ヘクスローブビット

ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット - STAHLWILLE(スタビレー)

差込角5/16"HEXのトルクスビット(XZN)。

全長(mm)35差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)内容量1個
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072849381430-T27T2711外形:5
2,120
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
072849471431-T30T3011外形:5.5
2,120
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
072849561432-T40T4012外形:6.6
2,050
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
072849651433-T45T4514外形:7.8
2,050
1,898
2,088(税込)
90日以内出荷
返品不可
072849811435-T55T5520外形:11.2
2,290
2,198
2,418(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする