STAHLWILLE(スタビレー)
マイナス段付ビット
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
全長L(mm)
50
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
内容量
1個
注意
※メイン画像は品番1250です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284710
1242
8
a:0.6
b:3.5
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07284737
1248
11
a:1.2
b:6.5
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください