STAHLWILLE(スタビレー)
マイナスビット
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
質量(g)
14
全長L(mm)
50
刃先厚(mm)
a:1.6
刃先幅寸法(mm)
b:8
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284746
1250
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください