STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブドライバー
スタンダードなヘクスローブドライバー。
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
T5
T6
T7
T8
T9
T40
T45
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07285245
4650-T5N
T5
30
外形:1.4
145
60
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285261
4650-T6N
T6
35
外形:1.6
145
60
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285270
4650-T7N
T7
35
外形:2
145
60
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285279
4650-T8N
T8
33
外形:2.3
145
60
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285288
4650-T9N
T9
35
外形:2.5
145
60
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285297
4650-T40N
T40
131
外形:6.6
240
115
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285306
4650-T45N
T45
136
外形:7.8
255
130
¥
5,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください