ラチェットコンビネーションレンチセット

ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットコンビネーションレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)

高品質なメトリックサイズで、72スプロケットラチェットにより5°の作業角度で効率的に作業できます。スイッチ可能なラチェットで、ネジの締め付けや緩めを迅速に行えます。I型断面ボディーにより高い曲げ強度を持ち、頑丈でスリムな軽量デザインです。滑りにくい表面テクスチャーにより、オイリーな手でも安全に作業できます。省スペースなツールロールで、安全で整理された保管ができ、持ち運びにも便利です。

用途狭いスペースでの作業に適しています・精密な作業が必要な現場やオイリーな環境下での使用に最適セット内容ラチェットスパナ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24質量(g)3060入数(本)15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728289917/15
160,870
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする