STAHLWILLE(スタビレー)
ボールジョイントセパレーター
乗用車用のボールジョイントセパレーター。
幅(mm)
門幅B:37
高さ(mm)
門高さC:37
質量(g)
309
口開き(mm)
A:18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07285796
11041-1
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください