STAHLWILLE(スタビレー)
ミニサイドカッター
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
115
質量(g)
62
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.4/0.6/0.8/1
ヘッド幅(mm)
a:9
ヘッド寸法(mm)
厚さd:7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287370
6708
¥
12,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください