STAHLWILLE(スタビレー)
ペンチ
ピアノ線の切断も可能なペンチ。切断刃硬度はHRC62。
全長(mm)
160
質量(g)
163
ハンドル
ディップコーティング
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(硬線/ピアノ線/ケーブル線)1.8/1.5/10
切断能力(mm
2
)
16
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287291
6501 6 160
¥
7,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください