STAHLWILLE(スタビレー)
フレックスプラグソケット
差込各3/8"超ロングタイプのユニバーサルプラグソケット。
全長(mm)
140
質量(g)
138
差込角(sq.)
3/8inch
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合車
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07285026
3047-10
10
ルノー・VW・Audi
¥
16,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07285035
3047-12
12
BMW・ベンツ・フォード・オペル・ルノー
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください