ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドル - STAHLWILLE(スタビレー)

樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2"SQラチェットハンドル。

幅(mm)【ヘッド部】41厚さ(mm)【ヘッド部】37.6差込角(sq.)1/2ギア数36内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07284527532/1497980
37,230
34,980
38,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
07284536532/26121140
40,450
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする