STAHLWILLE(スタビレー)
ピンポンチ
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
内容量
1本
注意
※メイン画像は品番:109/7です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284430
109/1
【ハンドル】5
70
0.9
7
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
07284439
109/2
【ハンドル】6
81
1.4
12
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
07284448
109/3
【ハンドル】6
84
1.8
12
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
07284457
109/5
【ハンドル】7
95
2.8
19
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
07284466
109/6
【ハンドル】8
97
3.4
25
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07284491
109/8
【ハンドル】9
102
5.9
47
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください